Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPC3282-13F020 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC3282-13F020 | 24 AWG, 4 pair stranded, modular cable assembly high density module Cat 6 T568A/B wiring MGS400 7.6 meter color black comcode: CPC3282-13F025

  • Réf. fabricant CPC3282-13F020
  • PART #MO20-SMXC6-09
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Connector Type: DATA CONNECTOR TO MOD
Lengths: 7.6 M : 24.93 FT.
Market Name: SYSTIMAX SCS
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires