Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPC3313-03F015 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC3313-03F015 | CBL ASSY MOD 24-4PR STRANDED CAT6 GS8EN CROSSOVER 15FT CPC3313-03F015

  • Réf. fabricant CPC3313-03F015
  • PART #MM15-AV7E-09-X
Category: CATEGORY 6
Color: GREY
Family: GIGASPEED
Lengths: 15 FT. : 4.57 M
Market Name: SYSTIMAX SCS
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: GS8E PATCH CORDS
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires