Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPC3313-03F025 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC3313-03F025 | CBL ASSY MOD 24-4PR STRANDED CAT6 1X4 2X3 CROSSOVR 25 FT CPC3313-03F025 GREY

  • Réf. fabricant CPC3313-03F025
  • PART #MM25-AV7E-09-X
Category: CATEGORY 6
Color: GREY
Lengths: 25 FT. : 7.62 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires