Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPC3372-0CF007 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC3372-0CF007 | Patch Cord, Gigaspeed XL, GS8E Solid Plenum, RJ45 Connector, Modular U/UTP Unshielded Cable, 4-Pair, 7' Length, Copper Conductor, Slate Polycarbonate Jacket

  • Réf. fabricant CPC3372-0CF007
  • PART #345495
Category: CATEGORY 6
Color: GREY
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 7 FT. : 2.13 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Caractéristiques
  • The GS8E Modular Patch Cord Family of High Bandwidth Cords Form Parts of the Gigaspeed XL Cabling Solution
  • Temperature Rating-10 to 60 Deg C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires