Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPC5562-03F002 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC5562-03F002 | Patch Cord, 24 AWG, 1 Pair, Category 5e, VisiPatch to VisiPatch, 2 FT, Dark Gray Jacket

  • Réf. fabricant CPC5562-03F002
  • PART #245857
Category: CATEGORY 6
Color: DARK GRAY
Lengths: 2 FT. : 0.61 M
Market Name: SYSTIMAX SCS
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: VISIPATCH CORD
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires