Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPC5562-03F010 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC5562-03F010 | CBL ASSY 110 24-1PR STRANDED CAT5E T568B 10FT GRAY CPC5562-03F010 VISI

  • Réf. fabricant CPC5562-03F010
  • PART #344633
Category: CATEGORY 6
Color: GREY
Connector Type: 110 TO 110
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Material ID: 108535592
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires