Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPC6641-04F007 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC6641-04F007 | Patch Cord, 24 AWG, 4 Pair, Modular, Stranded, Modular, Cat 5E, T568A/B, 7 FT, Lime Green

  • Réf. fabricant CPC6641-04F007
  • PART #MM07-AV6-04-T568A
Category: CATEGORY 5E
Color: SPRING GREEN
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: POWERSUM
Lengths: 7 FT. : 2.13 M
Market Name: SYSTIMAX SCS
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: PS5E PATCH CORDS
Type: PATCH CORDS
Description

PowerSUM 1074D Category 5e U/UTP Cable, non plenum PVC jacket, Polyolefin insulation, 4 pair count, stranded tinned copper, 300V, 0.30 ohm, flammability rating UL 94 V-0, operating temperature -10 C to +60 C (+14 F to +140 F)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires