Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPC6642-08F050 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC6642-08F050 | PowerSUM D8PS Stranded Cordage Modular Patch Cord, White Jacket, 50 FT

  • Réf. fabricant CPC6642-08F050
  • PART #MM50-AV6-00
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: POWERSUM
Lengths: 50 FT. : 15.24 M
Market Name: SYSTIMAX SCS
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: D8PS PATCH CORD
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires