Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPC8658-03F010 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC8658-03F010 | CBL ASSY 110-MOD 24-2PR STRANDCAT6 T568A/B 10FT GREY CPC8658-03F010

  • Réf. fabricant CPC8658-03F010
  • PART #MO10-SYS7-09-2
Category: CATEGORY 6
Color: GREY
Connector Type: 110 TO MODULAR
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires