Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPCF312-03F035 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPCF312-03F035 | CBL ASSY 23-4PR STRANDED CAT6 VP360-RJ45 T568B 35FT CPCF312-03F035 GREY

  • Réf. fabricant CPCF312-03F035
  • PART #VM35-SYS7E-09
Category: CATEGORY 6
Color: GREY
Connector Type: RJ45 TO OTHER
Family: GIGASPEED XL
Lengths: 35 FT. : 10.67 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: GS8E PATCH CORDS
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires