Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPCFF1D-07F002 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPCFF1D-07F002 | CBL ASSY 110 24-4PR SOL 1074E CROSSOVER T568B 2FT VP 360 CPCFF1D-07F002 RED

  • Réf. fabricant CPCFF1D-07F002
  • PART #VV02-X10D-03-X
Category: CATEGORY 6
Color: RED
Connector Type: 110 TO 110
Lengths: 2 FT. : 0.61 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires