Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPCFF1D-07F015 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPCFF1D-07F015 | SYSTIMAX GigaSPEED XL VisiPatch 360 4-Pair U/UTP Patch Cord, VisiPatch 360 Connector On Both End, Non-Plenum, 15 ft, Red Jacket

  • Réf. fabricant CPCFF1D-07F015
  • PART #VV15-X10D-03-X
Category: CATEGORY 6
Color: RED
Connector Type: 110 TO 110
Lengths: 15 FT. : 4.57 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires