Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPCFFX2-03F010 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPCFFX2-03F010 | GigaSPEED X10D SYSTIMAX 360 VisiPatch 360 4-Pair Solid U/UTP Patch Cord, VisiPatch 360 Connector On Both End, Non-Plenum, 10 ft, Dark Gray Jacket

  • Réf. fabricant CPCFFX2-03F010
  • PART #VV10-SYSX10D-09
Category: CATEGORY 6A
Color: GREY
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires