Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPCFSX2-09F030 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPCFSX2-09F030 | CBL ASSY VISIPATCH 360 TO MOD SOLID CAT6A T568B 30' YELLOW CPCFSX2-09F030

  • Réf. fabricant CPCFSX2-09F030
  • PART #VM30-SYSX10D-05
Category: CATEGORY 6A
Color: YELLOW
Connector Type: RJ45 TO OTHER
Lengths: 30 FT. : 9.14 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires