Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPCSSX2-02F009 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPCSSX2-02F009 | GigaSPEED X10D 360GS10E Solid Cordage Modular Patch Cord, Light Blue Jacket, 9 FT

  • Réf. fabricant CPCSSX2-02F009
  • PART #MM09-X10D360-06
Category: CATEGORY 6A
Color: BLUE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 9 FT. : 2.74 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Caractéristiques
  • Can support network line speeds up to at least 10 Gbps
  • Qualifies for the SYSTIMAX 20-year extended product warranty and applications assurance when included as part of a registered SYSTIMAX GigaSPEED X10D channel
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires