Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPCSSX2-0KF015 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPCSSX2-0KF015 | Patch Cord, 23 AWG, 4 Pair, Modular, Solid, UTP, Unshielded Twisted Pair, Category 6A, 15 FT, Pink Jacket

  • Réf. fabricant CPCSSX2-0KF015
  • PART #MM15-X10D360-12
Category: CATEGORY 6A
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 15 FT. : 4.57 M
Market Name: SYSTIMAX SCS
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires