Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPEI | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | CPEI | Cab, Consolid Pt, 21"X4.5", Ei

  • Réf. fabricant CPEI
  • PART #246077
Location: WALL-MOUNT
Type: ZONE CABLING
Description

Cabinet, Consolidation Point Enclosure, 21"H x 14.5"W x 4.5"D. Top & bottom entrances for cabling. Material: Enclosure, 16ga cold rolled steel; Cover, 20ga cold rolled steel; Finish: Enclosure, zinc galvanized; Cover, powder coat. Pre-threaded mounting rails tapped 10-24 accept 110 blocks with legs, 89D brackets. Mounting for 2-FSP or Jack-Pack Hubbell adapter panels accommodates fiber and copper form factors. Security for remote locations; flexible mounting between studs or surface mounted directly to wall and partitions. Color: Black

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires