Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPGWH | PANDUIT

PANDUIT | CPGWH | Single Gang Rectangular Screw-on Faceplate, (1) Standard Rectangular Electrical Outlet or Communication Module, Flush Mount, Plastic, White

  • Réf. fabricant CPGWH
  • PART #348988
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: SCREW
Description

Screw-on single gang rectangular faceplate. Covers one NEMA standard rectangular electrical outlet or one standard rectangular communication module frame.

Caractéristiques
  • Designed for on-wall power and communication applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires