Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPP48KFV6GPCWH | PANDUIT

PANDUIT | CPP48KFV6GPCWH | 48-Port Mini-Com VNS Patch Panel Kit, with Cat 6 Black Jacks, 8-in Off White Patch Cords, and Strain Relief Bar

  • Réf. fabricant CPP48KFV6GPCWH
  • PART #539450
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Termination: JACK MODULES
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires