Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPPKLA6G24WBL | PANDUIT

PANDUIT | CPPKLA6G24WBL | Angled Patch Panel, 24 Port, Loaded, Category 6 TX Modules, Universal Wiring, Black

  • Réf. fabricant CPPKLA6G24WBL
  • PART #406615
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

24-port CPPLA24WBL angled patch panel with 24 CJ688TGBL jack modules.

Caractéristiques
  • Supplied with black Mini-Com(TM) TX6(TM) PLUS Jack Modules
  • Include color coded termination caps
  • Front access faceplates in panels
  • Available with or without labels
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires