Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPPKLTP48WBLY | PANDUIT

PANDUIT | CPPKLTP48WBLY | 2 RU Patch Panel Kit, 48 Port, Category 6 TX Plus Jacks, Universal Wiring, Black

  • Réf. fabricant CPPKLTP48WBLY
  • PART #295292
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

48 Port Patch Panel with labels supplied with 12 CFFP type snap-in faceplates and 48 Mini-Com TX6(TM) PLUS Jack Modules (CJ688TPBL).

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Features Mini-Com(TM) Modules with Giga-TX(TM) Technology provided in a modular patch panel kit with label/label cover or without. Label version allows for easy port identification.
  • Meets TIA/EIA-568B Standard
  • Available in 24 or 48 port configuration with color coded termination cap for T568A and T568B wiring schemes
  • Replacement label/label covers available
  • Mount to standard TIA/EIA 19" rack or 23" racks with optional extender bracket
  • Supplied with black Mini-Com(TM) Jack Modules which accept icons for additional port identification
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires