Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPPKT5E24WBLY | PANDUIT

PANDUIT | CPPKT5E24WBLY | Patch Panel, 24 Port, Category 5e, Black

  • Réf. fabricant CPPKT5E24WBLY
  • PART #290475
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

24 Port Patch Panel supplied with 6 CFFP4 type snap-in faceplates and 24 Mini-Com TX5e Jack Modules (CJ5E88TBL), Cat 5e, Black

Caractéristiques
  • Features Mini-Com(TM) Modules with Giga-TX(TM) Technology provided in a modular patch panel kit with label/label cover or without. Label version allows for easy port identification.
  • Meets TIA/EIA-568B Standard
  • Available in 24 or 48 port configuration with color coded termination cap for T568A and T568B wiring schemes
  • Replacement label/label covers available
  • Mount to standard TIA/EIA 19" rack or 23" racks with optional extender bracket
  • Supplied with black Mini-Com(TM) Jack Modules which accept icons for additional port identification
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires