Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPSMC0100-200-LA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CPSMC0100-200-LA | Point System 1-Slot Chassis With External Power Supply, Wall Mount, 12 Volt DC, 0.8 Amp Unregulated, Class B, LA

  • Réf. fabricant CPSMC0100-200-LA
  • PART #586183
Port 1 Device Technology: ACCESSORIES
Port 2 Device Technology: ACCESSORIES
Caractéristiques
  • Redeploy a point system cord as a stand-alone
  • For use with single wide point system converter modules
Applications

For Use With C4TEF, CAPTF, CBFTF-120, CBFTF-140, CEMTF, CGFEB or CMEFG Slide-In-Modules

Spécifications
  • Item: 1-Slot Chassis With External Power Supply
  • Power: External AC/DC Included: Wall Mount, 12 Volt DC, 0.8 Amp, Unregulated
  • Class: B
  • Environmental Conditions: 0 to 50 deg C Operating; 5 - 95% Humidity Non-Condensing; 0 - 10000 ft Altitude
  • Dimension: 3.850 Inch Width x 5.670 Inch Depth x 1.060 Inch Height
Infos techniques et normes

EN55024, CISPR22/EN55022 Class A And B, FCC Class A And B [Class B-Compliant Only When Using Class B-Compliant Media Converters], CE Mark

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires