Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPSMC0200-200-NA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CPSMC0200-200-NA | 2-slot Point System(tm) Chassis [Class B-compliant only when using Class B-compliant media converters.]

  • Réf. fabricant CPSMC0200-200-NA
  • PART #249804
Device: MEDIA CONVERTERS
Description

Gigabit Ethernet Retiming Point System(tm) Slide-In-Module Media Converters 1000BASE-SX 850nm multimode (SC) [62.5/125m: 220 m/722 ft. 50/125m: 550 m/1804 ft.] to 1000BASE-LX 1310nm TX / 1550nm RX single fiber single-mode (SC) [40 km/24.9 miles]

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires