Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPSMC1900-100 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CPSMC1900-100 | 19-slot Point System(tm) Chassis

  • Réf. fabricant CPSMC1900-100
  • PART #249729
Device: MEDIA CONVERTERS
Description

19-slot Point SystemÖ Chassis

Caractéristiques
  • ATM or Fast Ethernet
  • Card Manageability
  • MM/SM signal detect
  • Hardware/software mode
  • Fiber port enable/disable single-mode
  • Fiber port enable/disable multimode
Spécifications
  • Port One: 1300nm multimode (SC) [2 km/1.2 mi.]
  • Fiber Optic Connector Specs.Multimode: Min TX PWR: -19.0 dBm Max TX PWR: -14.0 dBm RX Sensitivity: -30.0 dBm Max In PWR: -14.0 dBm Link Budget: 11.00 dB
  • Single-mode.Warranty: Lifetime
  • Single-mode.Shipping Weight: 1 lb. (.45 kg)
  • Single-mode.Status Leds: PWR (Power): Steady green LED indicates connection to external AC power LKS (Single-mode fiber link): Steady LED indicates single-mode fiber link LKM (Multimode fiber link): Steady LED indicates multimode fiber link
  • Single-mode.Power Consumption: 3.5 watts
  • Port Two: 1550nm single-mode (SC) [80 km/49.7 mi.]
  • Single-mode.Dimensions: Width: 0.86" (22 mm) Depth: 5.0" (127 mm) Height: 3.4" (86 mm)
  • Single-mode.Environment: 0 - 60C
  • 5% - 95% humidity non-condensing
  • 0 - 10,000 ft. altitude
  • Connectors: 2 duplex or simplex fiber optic
  • Single-mode.Compliance: UL Listed, C-UL Listed, CE Mark, FCC Class A, CISPR/EN55022 Class A
  • Single-mode.3-Position Jumper: Hardware: Software mode is disabled Software: Converter mode is determined by most recently saved on-board microprocessor settings.
Infos techniques et normes

Tech Info and Standards: IEEE Std 802.3 1998 Fast Ethernet also ATM, OC-3, STM-1, HSTR, or FDDI specification

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires