Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPSMP-120-SA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CPSMP-120-SA | Redundant AC Power Supply, 120/240 Volt AC Input Voltage, 12 Volt DC Output Voltage, SA

  • Réf. fabricant CPSMP-120-SA
  • PART #586746
Design Features: REDUNTDANT POWER SUPPLY
Description

Transition Networks CPSMP power supplies can deliver power or provide optional, redundant DC power to PointSystem chassis

Caractéristiques
  • Plug-in module
Applications

Used With The CPSMC1300-100

Spécifications
  • Item: Redundant AC Power Supply
  • Input Voltage: 120/240 Volt AC
  • Output Voltage: 12 Volt DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires