Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPX100-3/8-BLK | CANUSA EMI

CANUSA EMI | CPX100-3/8-BLK | 3/8" HEATSHRINK TUBING FLEXIBLE POLYOLEFIN THIN WALL BLACK 150/MT ROLL

  • Réf. fabricant CPX100-3/8-BLK
  • PART #417271
Decimal: .375 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: PO-POLYOLEFIN
Military Color Code: BLACK
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Size By Inch Fractions: 3/8 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: NO
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires