Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPX300-0750-0 | DSG-CANUSA

DSG-CANUSA | CPX300-0750-0 | Thin Wall High Shrink Ratio Cross-linked Polyolefin Heat Shrink Tubing; 200' Spool; 3/4" diameter; Black

  • Réf. fabricant CPX300-0750-0
  • PART #CPX300-0750-BK-100
Class: CLASS 1 +CLASS 2
Decimal: .750 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: YES
Material/Type: IRPVC-CROSS LINKED/IRRADIATED PVC
Military Color Code: BLACK
Military Spec: MIL-23053/5C
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 3/4 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
Description

High shrink ratio, flexible heat shrink tubing; 200' Spool; 3/4" diameter; Black

Caractéristiques
  • High shrink ratio (3:1) is ideal for covering irregularly sized objects
  • Resistant to common fluids and solvents
  • Flame retardant
  • Flexible
  • Continuous operating temperature: -55C to 135C
  • Shrink temperature: 90C
Applications

Electrical insulation of in-line splices
Strain relief of terminals
Color coding of electronic components

Infos techniques et normes

UL 224 125C; CSA C22.2 No. 198.1 125C; SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 2; DEF STAN 59-97 Issue 3 Type 2a

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires