Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CQ6509C6 | PANDUIT

PANDUIT | CQ6509C6 | Heavy Copper Pre-conf. Physical Infrastruct For Cisco Catalyst 6509 N-Type Cabinet, BL

  • Réf. fabricant CQ6509C6
  • PART #699528
Color: BLACK
Model: NETWORK
Overall Depth: 41"
Overall Height: 83"
Overall Width: 32"
Rack Units: 45U
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires