Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CR-16T-H1000-I7 | IONODES

IONODES | CR-16T-H1000-I7 | Rugged NVR Appliance w/ 4 x PoE

  • Réf. fabricant CR-16T-H1000-I7
  • PART #705005
Capacity: 4 CHANNEL
Type: APPLIANCE
Description

The CIRRUS CR16T is a rugged in-vehicle NVR appliance with built-in 4 PoE ports designed for direct
management of four (4) PoE IP cameras. Features such as vibration resistance, I/O ports, ignition
control and 3G wireless networking make integration into vehicle system projects fast and easy.

Caractéristiques
  • Fanless Design / Corrugated Aluminum
  • 4 PoE ports (IEEE 802.3af)
  • MIL-STD-810G Vibration & Shock Compliance
  • Vehicle Ignition Power Management
  • WiFi / 3G Wireless Options
  • Built-in GPS Receiver w/ Antenna
  • Software and Hardware Watchdogs
  • Web Based Admintive Interface
  • Quick Setup Wizard Simplifies Initial System Setup
  • Windows Embedded Standard 7 Operating System
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires