Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CR25 | GREENLEE

GREENLEE | CR25 | Guide, Cable-Pkgd

  • Réf. fabricant CR25
  • PART #360121
Type: CABLE PULLERS
Description

Weight : 2.000 LB (1.000 KG)

Caractéristiques
  • Six nylon rollers provide smooth movement of cable and prevent cable damage
  • Pull pin makes opening andclosing to insert and remove cables a simple one step operation
  • Adjustment clamp allows the CR25 to be swiveled and/or rotated into any position
  • Heavy duty 12 gauge cold rolled steel construction for durability and zinc dichromate finish prevents corrosion
  • Up to 20 network cables can be pulled at one time
  • Easily attaches to wooden framing members using a lag bolt and the hole in the mounting bracket of the CR25
  • May also be used with coax, NM, small size THHN, and similar cables
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires