Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CR5-1U4-16TB | IONODES

IONODES | CR5-1U4-16TB | CIRRUS CR5 Series Enterprise IP Recording Appliances (NVR) - 4-Bay Enterprise Class NVR Appliance (16TB) XEON E3, 8GB DDR3, 4x 4TB SATA HDD, SSD Boot Drive

  • Réf. fabricant CR5-1U4-16TB
  • PART #710464
Audio: NO
Capacity: 4 CHANNEL
Storage Capacity: 16 TERABYTES
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires