Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CRCN8805FL 626 RH LESS 1210 | YALE

YALE | CRCN8805FL 626 RH LESS 1210 | CRCN8805FL 626 RH LESS 1210 CARMEL LVR,ESC,26D,LESS 1210 STORERM, REVERSIBLE

  • Réf. fabricant CRCN8805FL 626 RH LESS 1210
  • PART #CS427549
: -----
: 2-3/4
: 626
: ANSI
: ARMORFRT
: CARMEL
: LESS CORE
: LESSFSIC
: LEVER
: STORERM
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS FULL SIZE INTERCHANGEABLE CORE
Design: TUBULAR LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM LOCK
Keyway: LESS CORE
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Other: LESS CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE STOREROOM LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires