Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CRDHXA32 | PANDUIT

PANDUIT | CRDHXA32 | COOLING DOOR ADAPTER NETACCESS 84.0"H X 31.5"W X 1.75"D BLACK

  • Réf. fabricant CRDHXA32
  • PART #363185
Color: BLACK
Door Style: SINGLE
Panel Type: SOLID
Type: DOORS
Description

Cooling door adapter for 31.5" (800mm) cabinet. Dimensions: 84.0"H x 31.5"W x 1.75"D (2133.60mm x 800.10mm x 44.45mm) Adapter weight is 27 lbs. (12kg)

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • For use with Panduit(TM) Net-Access(TM) Server Cabinets (CS Series)
  • Door adds 6.5 inches (165mm) to depth of cabinet
  • Passive liquid cooling system
  • 1,219 sq. in. of surface area for heat transfer
  • Quick connect 3/4 couplers
  • Door opens 110 for easy acs to cabling and equipment
  • CRDHX requires adapter CRDHXA32 for use with Net-Access(TM) Server Cabinet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires