Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CRDT-F0 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | CRDT-F0 | Access Control, CRDT, MIFARE CLASSIC CREDENTIAL, STD ENCODING, THIRD PART

  • Réf. fabricant CRDT-F0
  • PART #583797
Spécifications
  • iCLASS SE Encoder Credential Credits, MIFARE Classic, Standard Encoding, Third Party
  • Security: Standard Encoding
  • Credential Type: Third Party
  • Technology: MIFARE Classic
  • Compatible With: HID 6055B, FlexSmart 6071/6072 and Smart ID 8030DSHM, 8031DSHM (HID MIFARE Only)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires