Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CRLS37EG | ERICO

ERICO | CRLS37EG | Caddy Rod Lock Channel Nut For 3/8" Threaded Rod (Pack of 100)

  • Réf. fabricant CRLS37EG
  • PART #444638
Type: HARDWARE
Caractéristiques
  • Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod
  • Provides fast universal attachment of threaded rod and hardware to standard strut profiles
  • Reduces installation time up to 34%
  • For use on plain and electro zinc plated hardware only.
  • ASTM A307 Grades A-C, ISO 898 Grades 4-6.
Spécifications
  • Material: Cast Iron
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • A ("): 1/2"
  • B ("): 1 3/8"
  • C ("): 1/2"
  • Rod Size ("): 3/8"
  • Static Load (lb): 750 lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires