Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CRP-2 | SCHLAGE

SCHLAGE | CRP-2 | CRP-2 CREDENTIAL READER PROXIMITY

  • Réf. fabricant CRP-2
  • PART #CS254985
: -----
: 125 KHZ
: <=85-BIT
: BLACK
: INDOOR
: NONSMART
Color: BLACK
Environmental: INDOOR
Format: UP TO 85-BIT
Frequency: 125 KHZ
Product Type: CARD
Read Format: PROXIMITY CARD (NON-SMART)
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires