Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CRS2F3113-100 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CRS2F3113-100 | Media Converter Module, dB Insertion Loss-9 to 1300 MM Multi-Mode Connector, 5 Watt, 11 dB Insertion Loss, 115 Kbps, 0.86" Width x 5" Depth x 3.4" Height, 1 Lb. Item Weight

  • Réf. fabricant CRS2F3113-100
  • PART #554731
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 2 Device Technology: MULTIMODE
Caractéristiques
  • Read/Write Access to Remote Stand-Alone Unit
  • Local or Remote
  • Loopback on Copper and Fiber
  • DTE/DCE Switch for Easy Installation with Straight-Through Cabling
  • Full/Half-Duplex Asynchronous Transmission at Speeds up to 115 Kbps
  • Field Upgradeable Firmwa
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires