Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CRS6-X | PANDUIT

PANDUIT | CRS6-X | Six Space Stackable Cable Rack, Black, Polycarbonate ABS Blend, Accepts Cable Up To .80" (20.3mm) Diameter, Pack of 10

  • Réf. fabricant CRS6-X
  • PART #261261
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Separates and supports cable and prevents pinch points between the bottom row of cable and the rung as a result of the weight of multiple cable layers applied on top of each other
  • Maximize rack space by stacking products for maximum cable capacity
  • Provides an alternative to lacing cord by allowing user to secure cable to spacer to prevent movement of cable
  • Provides attractive installations
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires