Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CRSP-4 | BLONDER TONGUE

BLONDER TONGUE | CRSP-4 | CRSP-4 WAY SPLITTER 5-750MHZ POWER PASSING PACKAGE

  • Réf. fabricant CRSP-4 | 4074
  • PART #246098
Band Pass mhz: 50-750 MEGAHERTZ
Caractéristiques
  • 750 MHz Bandwidth
  • 2, 3 and 4 Way Models
  • Die Cast Housing with Ground Block
  • 80 dB RFI Shielding
  • 1 Output Port Power Passing (1 A Capacity)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires