Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CS-24V5Z311A1 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CS-24V5Z311A1 | 0U Rack Mount Smart CDU, Outlets: (18) IEC 60320/C13 (6) IEC 60320/C19, Input: 240/416 Volt, 50/60 Hz, 24 Amp, Output: 240 Volt, 72 Amp, Input Cord: NEMA L22-30P, 3 x LED Display

  • Réf. fabricant CS-24V5Z311A1
  • PART #558430
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Spécifications
  • 0U Rack Mount Smart CDU
  • Input Voltage: 240/416 Volt, 3W+N+PE (North America), 50/60 Hz
  • Input Cord: NEMA L22-30P
  • Amperage Rating: 24 Amp
  • Output: 240 Volt, 72 Amp
  • Outlets: (18) IEC 60320/C13 (6) IEC 60320/C19
  • Branch Circuit Protection: L1a, L1b, L2a, L2b, L3a, L3b <=20 Amp
  • Phase: L1, L2, L3 <= 24 Amp
  • Display: 3 x LED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires