Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CS-2HD25131Z1 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CS-2HD25131Z1 | Sentry 1U Rack Mount Smart Power Monitor CDU, Input: 208 - 240 Volt, 50/60 Hz, 50 Amp, Output: (2) Russellstoll 9C53U2 Cord Set, 3 ft (0.9 m), Input Cord: (2) Russell Stoll 9P53U2 Cordset, 10 ft (3 m)

  • Réf. fabricant CS-2HD25131Z1
  • PART #558452
Number of Outlets: 2
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Input current monitor- Precisely measure the aggregate current draw (in amps) on each power circuit, networked verification via web browser or serial screen
  • High-density- 208-240 Volt 50 Amp input/output
  • IP access and security- Web interface, SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, RADIUS, TACACS and RS-232 access
  • Environmental monitoring - Supports two external temperature and humidity probes and reports conditions thru the user interface without the need for additional IP addresses
  • New digital TRMS current monitoring ensures accuracy
  • Alerts - Provide automated SNMP-based alarms or email alerts for power and environmental conditions
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires