Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CS-304U | TOA ELECTRONICS INC

TOA ELECTRONICS INC | CS-304U | 30 W UL Listed wide-range paging speaker

  • Réf. fabricant CS-304U
  • PART #305554
Type: SPEAKER
Description

TOA CS Series Wide-Range Paging Speakers are ideal for indoor and outdoor commercial sound system applications for voice paging, background music and tone signaling distribution.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Weather-resistant
  • Constant directivity coverage (CS-154/CS-304)
  • High sensitivity: up to 98 dB (1 W/1 M)
  • Moisture-resistant speaker component (4.72 in.)
  • Built-in 70.7 V/100 V transformer with screwdriver-adjustable power taps
  • Lightweight, sealed enclosur
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires