Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CS115 US10B 25 1/2 IN | IVES, H. B.

IVES, H. B. | CS115 US10B 25 1/2 IN | CS115 US10B 25 1/2 IN 25.5" EXTRA HEAVY DUTY CRASH S

  • Réf. fabricant CS115 US10B 25 1/2 IN
  • PART #CS132271
: -----
: 613
: STEEL
Base Material: STEEL
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: STOP
Sales Category: STOP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires