Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CS19A17V-0N020 | VUMII OPGAL

VUMII OPGAL | CS19A17V-0N020 | Sii AT 640x480 17µ Camera Series IP/PoE, 18.8 mm Lens

  • Réf. fabricant CS19A17V-0N020
  • PART #665489
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 640 X 480
Signal Process: ANALOG
Description

Fix Thermal camera unit with Athermal fix focus Lens

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires