Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CS19A25Q-PA020 | VUMII OPGAL

VUMII OPGAL | CS19A25Q-PA020 | Sii AT 384x288 25µ Camera Series PTZ, 18.8 mm Lens

  • Réf. fabricant CS19A25Q-PA020
  • PART #665509
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 384 X 288
Signal Process: ANALOG
Description

Thermal camera unit with Athermal fix focus Lens integrated on PTZ System

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires