Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CS1EZ | BOGEN

BOGEN | CS1EZ | 1 W, volume control, easy design (not quick install)

  • Réf. fabricant CS1EZ
  • PART #241350
Type: SPEAKER
Description

The Bogen CS1EZ is a preassembled ceiling speaker comprised of an 8 in. cone speaker and steel ceiling grille painted with white enamel. The CS1EZ includes a volume control knob and rear-mounted screw terminal board for easier electrical connections.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1 W single-tap design
  • Screw terminal connections for fast installation
  • Designed for 70 V amplifier output
  • 8 in. cone speaker for excellent audio quality
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires