Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CS1NU | PANDUIT

PANDUIT | CS1NU | Server Cabinet With Doors And Side Panels, 45 RU, Cage Nut Rails, NU

  • Réf. fabricant CS1NU
  • PART #421868
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 41.1"
Overall Height: 84"
Overall Width: 31.5"
Rack Units: 45U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires