Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CSD1X2NBVR | BOGEN

BOGEN | CSD1X2NBVR | Ceiling speaker, drop-in, 1 ft. x 2 ft. no back speaker enclosure, with volume control

  • Réf. fabricant CSD1X2NBVR
  • PART #369391
Type: SPEAKER
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Exposed driver
  • Recessed volume control accessible from front of grille
  • Easy assembly saves installation time, effort and cost
  • 1 ft. x 2 ft. perforated grille over entire front; off-white finish
  • 8 in. cone speaker with 6 oz magnet and tweeter, and 25/70 V transformer
  • Six power taps (4 W, 2 W, 1 W, 1/2 W, 1/4 W and 1/8 W); selectable by stripped and tinned leads
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires