Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CSD20166 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | CSD20166 | CONCEPT(tm), Type 4 and 12

  • Réf. fabricant CSD20166
  • PART #438311
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 4
Description

CONCEPT(tm) Enclosures are ideal for machine control applications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires